Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à expansion W-SAI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à expansion W-SAI

Expansion en 3 segments

  • Diamètre de foret: 12 mm
  • Profondeur de perçage: 70 mm
  • Diamètre du filetage (filetage métrique): 6 mm
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
  • Désignation du type: W-SAI
  • Entraxe (scr, N): 165 mm
  • Couple de serrage (Tinst): 8 Nm
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
Art. N° Diamètre de foret Profondeur de perçage Diamètre du filetage (filetage métrique) Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0904903001
12 mm 70 mm 6 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
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
L’expansion optimale de la cheville est assurée par l’application du couple de serrage


Cheville très efficace dans la maçonnerie pleine grâce à l’expansion des trois segments et une grande surface de contact


Corps et noix en acier bichromaté


Cheville à effort contrôlé à montage préalable ou en retrait

IndicationLa longueur de la vis doit au moins être égale à la longueur de la cheville + l’épaisseur de la pièce à fixer + éventuellement l’épaisseur du revêtement du support (Elle doit traverser le cône d’expansion)
La tête de vis est à choisir selon la fixation à réaliser