Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à expansion acier W-ED/A4
Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier inoxydable A4
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
- Faible profondeur de perçage
- Capacité de charge élevée
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/expanseur
- Outil de pose à frapper pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou d'une tige filetée
- Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- La butée d'arrêt utilisée avec l'outil expanseur fixable facilite et accélère la pose. Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre.
Cheville à expansion acier W-ED /S, voir [13.1]
ATE-02/0044 pour fixation simple, option 7, béton non fissuré
ATE-05/0120 pour fixations multiples de systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6–M16
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Fixation simple : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
Fixations multiples : Ancrage de systèmes non porteurs (M6–M16, béton fissuré et non fissuré)
Conviennent pour la fixation de tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, grilles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
Peuvent être utilisées dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression (sans homologation)
La cheville W-ED/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisée dans les zones intérieures sèches, en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans des pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
La cheville W-ED/HCR (acier HCR hautement résistant à la corrosion) peut être utilisée dans des zones présentant un risque très élevé de corrosion (p. ex. atmosphères de piscines intérieures, tunnels routiers, parkings mal ventilés ou pièces immergées dans de l'eau de mer ou en atmosphères côtières)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!