Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon pour charges lourdes W-TM, type O
Avec œillet, pour béton non fissuré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Effort minimum requis pour insérer l'ancrage
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Ne nécessite pas d'outil de pose spécifique
- Montage affleurant la surface
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé, M6–M12
- Montage traversant
Pour la fixation de charges moyennes à élevées
Adapté à la fixation de : Eléments au sol nécessitant une installation affleurant la surface ; structures en acier, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
< C20/25, pierre naturelle dure et maçonnerie en briques pleines (non homologué)
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
Fixation unitaire : Fixation pour une utilisation dans le béton non fissuré
Ne peut être utilisé qu'en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!