Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM
Pour la fixation de charges lourdes sur le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation non traversante
- La charge peut être supportée immédiatement
- Utilisation sécurisée grâce à une application au moyen de la clé dynamométrique
- Cheville en tôle avec 4 sections d'expansion
Pour des fixations conformes aux "Agréments techniques européens - Marquage CE" mettre en œuvre l'ancrage dans du béton de classe min. C20/25 et max. C50/60, conformément à EN 206 : 2000-12
Plus de détails disponibles dans les Agréments techniques européens.
Pour la fixation de charge lourde dans le béton non fissuré (zone de compression)
Peut également être utilisé dans la pierre naturelle (hors agréments techniques européens)
Peut être utilisé pour des applications en intérieur sec (acier zingué) et intérieur sec/humide et extérieur (acier INOX A4)
Pour la fixation de structures métalliques, profilés, plaques, étagères, rails, machines, objets en bois, poutres, piliers, etc.
Pour utilisations statiques ou à faibles vibrations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!