Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper W-ND, tête plate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-ND, tête plate

Pour la fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de cheville avec tête plate, clous en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Mise en œuvre rapide et économique

  • Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis

  • Convient également aux conduits

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures

  • Résistance aux UV

  • Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C

  • Sans halogène ni silicone
Article ni repris, ni échangé.