Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville plastique à frapper

Produits les plus populaires dans la catégorie Cheville plastique à frapper

La cheville à frapper, pour fixer sur tous types de supports

À chaque besoin sa cheville. En plastique pour les charges les plus légères, en métal pour les charges plus conséquentes, les chevilles à frapper permettent de réaliser des fixations simples et rapides. Afin de répondre avec la plus grande précision à vos besoins, des plus courants aux plus spécifiques, Würth met à votre disposition des chevilles à frapper de qualité professionnelle.

Un système de fixation à utiliser dans des matériaux variés

La cheville à frapper se distingue des autres chevilles par sa longueur et par sa rapidité d’exécution : composée d’une cheville et d’un clou qui, une fois frappé, provoque son expansion, elle est avant tout synonyme de gain de temps. Polyvalente et en cela incontournable, la cheville à frapper s’utilise dans des matériaux variés, aux murs ou aux sols, qu’ils soient creux ou pleins tels que :

  • la pierre naturelle
  • le bois
  • le béton
  • ou encore la brique

Découvrez également notre gamme de chevilles nylon.

Nos différentes chevilles à frapper : matière, finition, diamètre

Résistantes, les chevilles à frapper Würth se déclinent en une grande variété afin de vous permettre de choisir précisément :

  • leur diamètre : de sa valeur dépend directement la résistance mécanique de la fixation. Pour une charge moyenne (de moins de 50 kilos), il peut varier entre 6 et 8 millimètres.
  • leur longueur : elle est à sélectionner en fonction de l’épaisseur du support et garantit elle aussi la qualité de la fixation.
  • leur matière : cheville plastique en polyamide de haute qualité, clou en acier…
  • leur finition : bichromaté, galvanisé…

De hautes performances au service des professionnels

Si nos chevilles à frapper se caractérisent par leur variété, elles ont un point commun : leurs solides performances ! Quel que soit le modèle choisi par vos soins, afin de garantir un résultat impeccable, nous vous conseillons de :

  • réaliser un trou au bon diamètre
  • placer la cheville à frapper de manière manuelle dans ce dernier
  • enfoncer le tout d’un geste précis avec un marteau afin d’éviter tout risque de déformation