Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville isophonique W-SSD, type OB
Pour fixations avec exigences de protection anti-bruit, sans collier
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
- Isolation acoustique
- Réduit le bruit transmis par l'élément fixé dans la structure
- Excellent guidage de vis
- Très bonne tenue dans la plupart des supports d'ancrage
- Coefficient de frottement statique élevé
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux UV
- Résiste à l'eau salée
- Stabilité thermique de -40 °C à +100 °C
- Sans halogène
- Résiste aux produits chimiques
- Sans substances contenant du silicone
Pour une meilleure isolation acoustique
Peut être utilisée pour les fixations de charges légères et moyennes nécessitant une bonne isolation acoustique
Dans le béton, les briques calcaires pleines, les briques pleines, les plaques de plâtre, les blocs creux, les briques calcaires alvéolées et les briques alvéolées
Pour la réalisation de fixations dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la plomberie (par ex., colliers de fixation, toilettes, citernes, etc.)
Convient aux vis à bois
Montage traversant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!