Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à ressort W-KD-TB avec rondelle, rondelle d'étanchéité Hypalon et écrou hexagonal, en acier zingué
Spécialement conçue pour la fixation de tuyaux dans les parois creuses, les faux-plafonds et divers types de panneaux sandwich conformément à la réglementation VdS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Intégralement prémontée
- La cheville à ressort se verrouille toute seule dans le bâti
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
Systèmes fixes de lutte anti-incendie à partir de M8
- Pour la fixation de tuyaux conforme VdS, jusqu'à DN 50. Tige filetée fixée contre tout retrait involontaire
- Pour le montage des tuyaux de système d'extinction, des traverses de retenue, des conduits de ventilation, des supports suspendus, des rails d'alimentation et d'éclairage
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN / autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!