Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville à ressort

Une cheville à ressort est un dispositif de fixation conçu pour les matériaux creux comme les faux plafonds, les plaques de plâtre et les parois creuses. Elle se compose d'ailettes à ressort qui se déploient une fois insérées dans un trou préalablement percé. Lorsqu'on visse la tige filetée, les ailettes se plaquent contre la face interne du support, créant ainsi une fixation solide. Elle convient particulièrement pour des charges légères à moyennes. Cette solution est idéale pour fixer des objets comme des lampes, des tableaux, de lavabos ou des étagères dans des matériaux où les fixations traditionnelles seraient inefficaces.


Chevilles à ressort : des fixations dédiées à de nombreuses applications

Généralement utilisées pour réaliser tous types de fixations au plafond, les chevilles à ressort sont bien adaptées aux matériaux creux. Proposées en différentes longueurs et différentes épaisseurs, les références de chevilles disponibles sur le catalogue Würth permettent de fixer des charges moyennes à légères avec fiabilité. Destinées aux professionnels, les chevilles à ressort sont à découvrir en quelques clics !

La cheville à ressort pour des fixations sûres

La cheville à ressort, proposant une approche similaire aux chevilles à bascule (mais elles nécessitent une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente), n’est autre qu’un modèle doté de plusieurs ailettes à ressorts. Une fois la cheville insérée dans un trou dans votre plafond, percé au préalable, ces dernières viennent se plaquer sur le support, le bloquent et permettent d’obtenir une fixation robuste et sûre.

Conscient de la multiplicité des besoins, votre fournisseur vous propose des modèles de chevilles adaptés à différentes épaisseurs, qu’il s’agisse de celles des panneaux ou de celles des éléments à fixer. Les modèles Würth garantissent :

  • une mise en place automatique grâce à un système pré-monté pour faciliter l’installation de votre cheville à ressort,
  • une répartition optimale de la charge au niveau de votre plafond ou de vos panneaux,
  • la meilleure robustesse pour des fixations durables et synonymes de sécurité.

Trouvez la référence idéale de cheville ressort sur le catalogue Würth

Conçues en acier, les chevilles à ressort disponibles sur le catalogue Würth sont également fortes d’une finition zinguée de grande qualité avec un revêtement bleuté, voire bleuté irisé.

Différentes versions sont mises à votre disposition afin de vous aider à réaliser les meilleures fixations : vous pourrez notamment choisir votre cheville avec rondelle et écrou moleté MS, avec rondelle, écrou et crochet ou encore avec une entretoise en caoutchouc ainsi qu’une douille-raccord et un écrou de forme hexagonale.

D’autres paramètres seront également à retenir pour trouver satisfaction. Parmi ces derniers, on compte :

Le modèle :

  • Type W-FK : pour la fixation de rails, interrupteurs, éléments d’habillage de faible poids.
  • Type W-FKH : pour la fixation de luminaires, baladeuses, pancartes et panneaux indicateurs ...
  • Type W-FKW : pour la fixation de lavabos, WC suspendus, petits chauffeau dans murs creux. 
Autres caractéristiques : 
  • le diamètre de la cheville à bascule : de 4 à 10 mm,
  • son diamètre de passage support : de 5 à 19 mm,
  • mais également sa force de rupture : de 0,3 à 11 kN,
  • et pour finir, la longueur de votre cheville à ressort : de 90 à 180 mm