Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville d'ancrage avec vis à tête hexagonale W-HA
Cheville d'ancrage avec vis à tête hexagonale W-HA - 1
Cheville d'ancrage avec vis à tête hexagonale W-HA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville d'ancrage avec vis à tête hexagonale W-HA

Pour la fixation de charges moyennes ou lourdes sur le béton, brique pleine et pierre naturelle

  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Désignation du type: W-HA

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret Diamètre du filetage (filetage métrique) Finition Désignation du type Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905810701
12 mm 12 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant W-HA
50 pcs
0905810101
12 mm 10 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant W-HA
50 pcs
0905806601
8 mm 6 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant W-HA
100 pcs
0905808801
10 mm 8 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant W-HA
100 pcs
0905806451
8 mm 6 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant W-HA
200 pcs
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
Information on price display
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
  • Avec cône d'expansion anti-rotation fraisé

  • Application rapide à travers l'objet à monter
Indication

Les valeurs de résistance indiquées ci-dessus se réfèrent aux charges statiques sans l'influence des bords et autres fixations


Pour des montages avec des distances entre les fixations ou des arêtes plus basses que les valeurs critiques, réduire les charges

Évaluation Technique Européenne ETA 13/0925 Pose en béton non fissuré