Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation hautes performances avec vis à tête hexagonale W-HAZ-S/S
Fixation hautes performances avec vis à tête hexagonale W-HAZ-S/S - 1
Fixation hautes performances avec vis à tête hexagonale W-HAZ-S/S - 2
Fixation hautes performances avec vis à tête hexagonale W-HAZ-S/S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation hautes performances avec vis à tête hexagonale W-HAZ-S/S

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, finition propre sur la pièce fixée. Acier zingué

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905210003
M6 95 mm 30 mm 10mm
50 pcs
0905210002
M6 75 mm 10 mm 10mm
50 pcs
0905212001
M8 75 mm mm 13mm
50 pcs
0905212003
M8 107 mm 30 mm 13mm
50 pcs
0905212002
M8 87 mm 10 mm 13mm
50 pcs
0905212004
M8 127 mm 50 mm 13mm
25 pcs
0905215001
M10 93 mm mm 17mm
25 pcs
0905215003
M10 118 mm 25 mm 17mm
25 pcs
0905215005
M10 188 mm 95 mm 17mm
25 pcs
0905215004
M10 138 mm 45 mm 17mm
25 pcs
0905218001
M12 107 mm mm 19mm
20 pcs
0905218003
M12 127 mm 20 mm 19mm
20 pcs
0905218002
M12 117 mm 10 mm 19mm
20 pcs
0905218004
M12 147 mm 40 mm 19mm
20 pcs
0905218005
M12 177 mm 70 mm 19mm
20 pcs
0905210004
M6 115 mm 50 mm 10mm
50 pcs
0905215002
M10 108 mm 15 mm 17mm
25 pcs
0905224002
M16 152 mm 20 mm 24mm
10 pcs
0905224001
M16 132 mm mm 24mm
10 pcs
0905224003
M16 182 mm 50 mm 24mm
10 pcs
0905224013
M16 180 mm 30 mm 24mm
10 pcs
0905228002
M20 192 mm 30 mm 30mm
5 pcs
0905228001
M20 172 mm 10 mm 30mm
10 pcs
0905228003
M20 222 mm 60 mm 30mm
5 pcs
0905228004
M20 262 mm 100 mm 30mm
5 pcs
0905210001
M6 65 mm mm 10mm
100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)