Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage hautes performances avec vis hexagonale
Ancrage hautes performances avec vis hexagonale - 1
Ancrage hautes performances avec vis hexagonale - 2
Ancrage hautes performances avec vis hexagonale - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage hautes performances avec vis hexagonale

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, finition propre sur la pièce fixée. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
Homologation
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Domaine d'application
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Article ni repris, ni échangé.