Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4
Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 1 Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 2 Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/FpSo18_hZRw

Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 1
Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 2
Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage hautes performances avec vis tête hexagonale W-HAZ-S/A4

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4

  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage
Homologation
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Domaine d'application
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)