Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville de sécurité haute performance avec tige filetée et écrou W-HAZ-B/A4
Cheville pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge élevées
- Montage traversant gain de temps
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Cheville en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage
- ETA-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-02/0031)
Point de fixation individuel avec agrément
- Béton de densité normale C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, catégorie de performance sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M16)
- Par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, équerres, platines, supports, chemins de câbles, tuyaux, garde-corps, machines, etc.
Point de fixation individuel sans agrément
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Peut être utilisé dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!