Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à expansion W-ED/S-BND
Cheville à filetage femelle avec collerette et filetage métrique pour une fixation économique dans le béton, l'acier zingué
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
- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/d'écartement
- Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La cheville W-ED/S à collerette évite le glissement de la cheville dans le trou et permet un affleurement optimal de la fixation (installation plus sûre)
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]
ATE-02/0044 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré
ETA-05/0120 pour fixation multiple de systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Fixation à point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
Fixation multiple : Fixation de systèmes non porteurs (béton fissuré et non fissuré)
Convient à la fixation des tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, grilles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
W-ED/S, W-ED/S-BND et W-ED M5 ne peuvent être utilisés que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!