Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métallique pour fixation de porte et fenêtre W-MRE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour fixation de porte et fenêtre W-MRE

Pour le montage de fenêtres sur la maçonnerie en briques creuses et les matériaux de construction légers. Simple expansion, tête pré-percée, empreinte PZ3, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour le montage de fenêtres sur la maçonnerie en briques creuses et les matériaux de construction légers. Simple expansion, tête pré-percée, empreinte PZ3, acier zingué

  • Cheville pour cadre en métal universelle pour charges légères

  • Mise en œuvre dans presque tous les matériaux de construction courants

  • Montage traversant rapide et économique

  • Grande zone d'expansion pour un ancrage efficace dans la maçonnerie creuse et les matériaux de construction légers

  • Montage en retrait sans contrainte

  • Finition discrète possible en utilisant un cache-vis

  • Vis à tête trompette M6 avec tête pré-percée 3 pour le cache-vis pour les tolérances (empreinte PZ3)

  • Corps de la cheville rond de faible diamètre pour un montage facilité dans les profilés creux

  • Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans les profilés creux

  • Manchon : Tôle acier galvanisée

  • Vis : Acier zingué, passivé bleu
Homologation

Rapport d'essai : Évaluation des résultats d'essais sur la pose de fenêtre réalisée par l'institut IFT de Rosenheim, Rapport de test n° 328477/2 daté du 22 janvier 1986


Résistance au feu, exposition directe aux flammes

Indication

Consignes de mise en œuvre / Association d'assurance qualité RAL :


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.



Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :


Cette norme s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m², avec un côté ayant une longueur minimum de 200 cm, comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (p. ex. vitrage). Cette norme ne s'applique pas aux murs en brique de verre. Pour cette application, nous recommandons l'utilisation de fixations ayant une homologation technique.

Rapport d'essai : Évaluation des résultats d'essais sur la pose de fenêtre réalisée par l'institut IFT de Rosenheim, Rapport de test n° 328477/2 daté du 22 janvier 1986


Résistance au feu, exposition directe aux flammes