Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD
Plaque de Ø 50 mm, pour la fixation de matériaux isolants rigides autoporteurs tels que les panneaux en mousse rigides ou en polystyrène
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
- Matériau de qualité supérieure : Cheville (PP), clou (ABS)
- Sans halogène
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
- Pour montage traversant
- Faible profondeur d'ancrage, perçage plus rapide
- Installation facile et rapide
Peut être utilisée dans le béton, les briques pleines, les briques calcaires pleines, les briques alvéolées, les briques calcaires creuses
Convient à la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière, films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
Pour la fixation de matériaux isolants durs autoporteurs, par ex. polystyrène, panneaux de mousse rigides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!