Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD
Plaque de Ø 90 mm pour le montage de matériaux isolants souples non autoporteurs tels que la laine de roche ou la laine de verre
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
- Matériau de qualité supérieure : Cheville (PP), clou (ABS)
- Sans halogène
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
- Pour montage traversant
- Faible profondeur d'ancrage, perçage plus rapide
- Installation simple et rapide
Pour la fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, les briques perforées, les briques silicocalcaires perforées
Pour la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière, films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, par ex. laine de verre ou fibre de verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!