Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 1
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 2
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 3
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 4
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 5
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L

La solution éprouvée pour une fixation simple et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour le réglage à l'aide de pince cheville paroi creuse manuelle

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Indication

La vis standard de la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même dimension après l'expansion de la cheville, par ex. un crochet à visser, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.



Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.

Résistance au feu aux dimensions M6 et M8 testée sur brique de pierre ponce creuse