Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique parois creuses sans vis W-MH
Pour une mise en oeuvre avec un élément fileté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Une fois la cheville expansée, tout élément de fixation à filetage métrique peut être employé : vis à oeil, crochet, tige filetée...
- La tête de la cheville est démontable par déclispage : on peut alors faire disparaître la cheville expansée dans le support (sauf pour la cheville Ø 8).
- Corps en acier zingué.
- Collerette large et fine pour un affleurement minimum.
- Deux picots anti-rotation très efficaces.
- Très bonne répartition de la charge sur les cinq branches de la cheville (quatre pour la cheville M4).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!