Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette - 1
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette - 2
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette

Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Mise en œuvre efficace de la vis


  • La vis nécessite un faible couple d'insertion

  • Taraudage préformé dans la tête pour un guidage optimal de la vis et un maintien sécurisé

  • Les segments d'expansion répartis sur toute la longueur fournissent un verrouillage anti-rotation efficace dans les briques pleines et perforées, les plaques de plâtre et le béton, mais ne conviennent pas au bois ou au métal

  • Les ailes servent de verrouillage anti-rotation dans les briques pleines et les briques creuses


Résistance


  • Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement


Fixation idéale dans divers matériaux


  • Maintien sécurisé grâce au verrouillage mécanique et au verrouillage par expansion/frottement, idéal pour les parois creuses

  • Verrouillage mécanique stable dans les briques/parois creuses par formation d'un nœud ou déformation des segments d'expansion

  • Trois segments pour un ancrage par verrouillage de forme ou par verrouillage par expansion/frottement, ce qui permet une fixation sécurisée
Indication

Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.

Article ni repris, ni échangé.