Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Polyamide (nylon) de qualité supérieure
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
- Polyamide (nylon) de qualité supérieure
- Sans halogène ni silicone
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
- L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou
- La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage
- Deux modes de pose : montage préalable ou traversant
Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion
La poussière de perçage doit être évacuée du trou
Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant...) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
Chevilles plastique pour charges légères (fixations secondaires)
Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression
Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.
S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe-foret, contre-filetage, filetage annelé)
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!