Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville paroi creuse W-GS Type ZD
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire.
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
- Zinc moulé sous pression de haute qualité
- Fixation par verrouillage de forme
- Montage rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée.
- Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
- Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou des vis pour panneau de particules.
- La cheville pour paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe autoperceuse, contre-filet ni filetage annelé.
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
- Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, panneaux de fibres de plâtre et panneaux légers ; idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre.
- Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!