Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour paroi creuse Kit W-HR
Cheville pour paroi creuse universelle en kit avec vis à tête fraisée bombée métrique correspondante. Peut être utilisée sans outil de pose
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cheville pour paroi creuse universelle en kit avec vis à tête fraisée bombée métrique correspondante. Peut être utilisée sans outil de pose
- Avec vis à tête cylindrique bombée correspondante
- Bonne force de maintien grâce à une surface d'application de la charge élevée
- Plage de serrage universelle
- Installation simple et rapide sans outil de pose
- Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente
- Toutes les formes de tête de vis métriques sont possibles
- La vis peut être dévissée
Bon à savoir :
Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades composées de plaques de plâtre sur ossature métallique.








- Pour la fixation sur supports creux jusqu'à 51 mm d'épaisseur (plaques de plâtre, panneaux, panneaux de particules durs et sols en blocs creux) avec vis métriques M5, M6 ou M8
- Epaisseur du matériau da = longueur de vis l - fixation tfix - 11 mm
- Pour le montage de fixations telles que les consoles légères, lampes, rails, interrupteurs, étagères, panneaux d'information, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!