Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour paroi creuse en métal W-MH/SH Crocher à visser
La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec un crochet à visser pour la fixation de meubles de tous types.
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
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec crochet à visser
- Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- Le crochet à visser peut être desserré sans perte de maintien
La vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même taille après l'expansion de la cheville, par ex. un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.
Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.
Résistance au feu aux dimensions M6 et M8 testée sur brique de pierre ponce creuse
Cheville pour fixations secondaires pour parois creuses, cloisons légères montées avec des panneaux et plafonds en briques creuses ou faux-plafonds pourvus d'une épaisseur de matériau de 32 mm maximum.
Pour la fixation de meubles ou de mobilier tels que des étagères ou des cadres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!