Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F tête cylindrique bombée Acier zingué
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 1
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 2
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 3
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 4
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 5
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 6
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>®</SUP> UR F tête cylindrique bombée Acier zingué - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F tête cylindrique bombée Acier zingué

Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué

  • Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190 !

  • Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux de base différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques calcaires creuses et les briques calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses

  • Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" se répartissent dans quatre directions et s'enclenchent parfaitement dans le matériau de base

  • Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau de base

  • Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Peut être chargé immédiatement - pas d'attente

  • Verrou antirotation très résistant

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transmission de charge améliorée grâce au transfert de charge continu et uniforme sur toute la zone d'expansion

  • La butée d'enfoncement évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transmission de charge améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
Homologation
  • SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application
  • SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu