Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8
Avec vis à tête cylindrique bombée, acier inoxydable A4. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
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
- Avec vis à tête cylindrique bombée, acier inoxydable A4
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible couple de serrage en début de vissage, légère expansion de la cheville durant laquelle un faible mouvement du corps de la cheville peut se produire
- 2 profondeurs d'ancrage (50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; tuile pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)
- Expansion dans quatre directions – capacité de charge élevée
- Transfert de puissance amélioré : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, maçonnerie en briques alvéolées et pleines, béton cellulaire)
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville avec vis spéciale pré-montée, pour une mise en œuvre facilitée
- La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et évite toute corrosion par contact
- Transfert de puissance amélioré dans les matériaux pleins et creux ; fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage
Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
W-UR 8, W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique allemand Z-21.2-1838
W-UR 8 et W-UR F 8 (acier zingué galvanisé, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
W-UR, W-UR F peuvent être fixées dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins de béton léger, briques de béton, béton cellulaire), plafonds en briques, dalles alvéolaires en béton précontraint, béton cellulaire renforcé, plaques de plâtre
Températures de mise en œuvre :
Température du support d'ancrage : >= -40 °C
Température du corps de la cheville : >= 0 °C
La vis en acier inoxydable peut être utilisée en extérieur, dans les atmosphères industrielles et les zones côtières
Adaptée pour la fixation de sous-structures de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, armoires murales, étagères, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!