Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville W-RD pour cadre en plastique Avec col de couleur naturelle.
Sans agrément
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage traversant
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Faible couple de serrage en début de vissage, légère expansion de la cheville, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville
- Ailettes antirotation robustes
- Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Fixation par friction et verrouillage positif (briques alvéolées) du corps de la cheville contre le support
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Bon à savoir :
Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l'aide d'une perceuse rotative (sans mécanisme d'impact).
La poussière de perçage doit être évacuée du trou.
Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø vis.
Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux de particules SANS pointe filetée optimisée (mini-foret de perçage, contre-filetage, filetage annelé, etc.).
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Article ni repris, ni échangé.Fixations secondaires : Béton et maçonnerie en briques pleines et alvéolées
Cheville universelle pour cadre en plastique pour charges légères et moyennes
W-RD peut être utilisé dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs de béton léger)
Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, armoires murales, miroirs, cadres photo, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, poutres en bois, lattes en bois, rails en métal, cornières, profils, panneaux de signalisation, etc.
A utiliser avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules standard sans pointe filetée optimisée (par ex. pointe de perçage, contre-filetage, filetage annelé, etc.)
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!