Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-RD
Sans collerette. Pour fixations de charges légères et moyennes dans le béton et la maçonnerie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Sans collerette. Pour fixations de charges légères et moyennes dans le béton et la maçonnerie.
- Montage à trou débouchant
- Faible couple de serrage en début de vissage de la vis pour cheville, légère expansion de la cheville, avec aucun mouvement ou presque du corps de la cheville
- Ailettes anti-rotation robustes
- Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique de -40 °C à +80 °C
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø de la vis
- Utiliser des vis pour panneau de particules sans pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)










Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Article ni repris, ni échangé.Fixations non structurale
Maçonnerie en béton, en briques pleines et alvéolées.
Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, miroirs, cadres photo, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, lattes en bois, rails en métal, supports d'angle, profils, panneaux de signalisation.
Supports d'ancrage
Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs creux de béton léger, pierres pleines et blocs pleins de béton léger)
Températures de mise en œuvre
Température dans le support d'ancrage : ≥ -20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!