Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-UR 10, acier inoxydable A4
Avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
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
- Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage
- Cheville en polyamide de qualité supérieure
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Pratiquement aucun mouvement de la cheville grâce au couple d'insertion faible de la vis d'ancrage
- Ailettes anti-rotation très robustes
- Capacité de charge élevée ; expansion dans quatre directions
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie creuse et pleine, béton cellulaire)
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et facilitée
- Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Résistance au feu de W-UR 10 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses)
- Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- W-UR, W-UR F peuvent être fixées dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton), béton cellulaire
- Températures de mise en œuvre :Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température de la cheville : ≥ 0 °C
- La vis en acier inoxydable peut être utilisée en extérieur, dans les atmosphères industrielles et les zones côtières
- Adaptée pour la fixation de sous-structures de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, armoires murales, étagères, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!