Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué

Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.

  • Diamètre: 10 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 10 mm
  • Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 10,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Diamètre Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0912810402
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810403
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810405
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810404
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810406
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810407
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810408
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810401
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810409
260 mm 190 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810410
290 mm 220 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
0912810411
320 mm 250 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
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
Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le support lors du serrage



Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure



Montage traversant



Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Faible mouvement du corps de la cheville


  • Faible couple de vissage de la vis pour cheville

  • "Légère" expansion de la cheville


Ailettes anti-rotation très robustes



Capacité de charge élevée


Expansion dans quatre directions



Transfert de charge optimisé


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Faible charge de travail de montage


Corps de la cheville avec vis spéciale pré-montée



Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

"W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190


Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure


Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)


Résistance au feu de W-UR 10 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses)