Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué
Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
- Diamètre: 10 mm
- Diamètre de perçage (d0): 10 mm
- Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 10,5 mm
- Matière de la vis: Acier
- Empreinte intérieure: AW40
- Finition de la vis: Galvanisé
- Forme de tête: Tête fraisée
- Homologation: ETA-08/0190
- Désignation du type: W-UR 10, countersunk head screw
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le support lors du serrage
Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Montage traversant
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Faible mouvement du corps de la cheville
- Faible couple de vissage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Ailettes anti-rotation très robustes
Capacité de charge élevée
Expansion dans quatre directions
Transfert de charge optimisé
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
Faible charge de travail de montage
Corps de la cheville avec vis spéciale pré-montée
Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
"W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Résistance au feu de W-UR 10 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses)
- Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- W-UR, W-UR F peuvent être fixées dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton), béton cellulaire
- Températures d'installation : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- La vis zinguée galvanisée peut être utilisée en extérieur ou dans des espaces humides (mise en œuvre avec précaution), si la zone autour de la tête de vis est protégée contre l'humidité ou la pluie de sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture adaptée)
- Adaptée pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, armoires murales, étagères, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!