Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Aucune rotation ou presque
Haute capacité de charge
Quatre segments d'expansion multidirectionnels
2 profondeurs d'ancrage
Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
Installation plus facile
Cheville avec vis spéciale pré-montée
Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage
Montage traversant
Avis technique Z-21.2-1838
Agrément technique européen ATE-08/0190
Résistance au feu :
Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Fixation multiple de systèmes non porteurs avec agrément
p. ex. pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond ou de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, étagères, etc.
Supports d'ancrage
L'utilisation d'une vis en acier zingué peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture ou revêtement adapté).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!