Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 1
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué

La cheville pour cadre la plus polyvalente avec agrément ATE. Testée et approuvée dans plus de 90 types de briques et dans le béton cellulaire. Avec tête hexagonale en acier zingué

  • Diamètre: 8 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 8 mm
  • Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 8,5 mm
  • Matière de la vis: Acier
  • Empreinte intérieure: AW25
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Profondeur de perçage (h1,1): 60 mm
  • Homologation: ETA-08/0190
  • Désignation du type: W-UR F 8, hexagonal bolt

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Profondeur de perçage (h1,2) Diamètre Quantité Cdt
Prix/Cdt
0912808603
80 mm 30 mm 80 mm 8 mm
50 pcs
0912808605
120 mm 70 mm 80 mm 8 mm
50 pcs
0912808604
100 mm 50 mm 80 mm 8 mm
50 pcs
0912808602
60 mm 10 mm 8 mm
50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Avec vis à tête hexagonale, acier zingué galvanisé et rondelle imperdable

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Faible couple d'insertion de la vis pour cheville – "légère" expansion de l'ancrage, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville

  • 2 profondeurs d'ancrage (hnom = 50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; tuile pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

  • Expansion dans quatre directions - capacité de charge élevée

  • Transmission de la force améliorée : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • Cheville pour cadre universelle (béton, tuiles pleines et briques creuses, béton cellulaire)

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et facilitée

  • La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et évite toute corrosion par contact

  • Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux ; fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
Indication

Bon à savoir :


Dans les briques et les matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)


Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.


La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

W-UR 8, W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : Avis technique Z-21.2-1838


W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190


Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure.


Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)