Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 10 avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, en acier zingué
Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
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
Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Montage traversant
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Faible couple de serrage en début de vissage de la vis d'ancrage
Légère expansion de la cheville, avec aucune rotation ou presque
Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Cheville avec vis spéciale pré-montée, pour une mise en œuvre facilitée
- La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle en U additionnelle et évite toute corrosion par contact
- Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20°C
- Température de la cheville : > 0 °C
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- Pour la réalisation de fixations dans a brique pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
Agrément technique européen : Fixation multiple de systèmes non porteurs sur béton et maçonnerie
W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190 pour la fixation multiple de systèmes non porteurs dans le béton et la maçonnerie
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu, béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : Traction : F30 (briques calcaires creuses, tuiles pleines, briques calcaires pleines)
Résistance au feu, maçonnerie : Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
- Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (par ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- Peut être fixée dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, tuiles pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton), béton cellulaire
- La vis zinguée peut être utilisée en extérieur ou dans des espaces humides (mise en œuvre avec précaution), si la zone autour de la tête de vis est protégée contre l'humidité ou la pluie de sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture adaptée)
- Convient à la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, étagères, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!