Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon
Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon - 1 Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fzLYdF_91Cw

Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon - 1
Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-UR 14 F SymCon

Avec vis tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Avec vis tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.

Cheville universelle pour cadre (maçonnerie en béton, en briques alvéolées et pleines)



Pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville


  • Faible couple de vissage de la vis pour cheville

  • "Légère" expansion de la cheville


Caractéristiques post-expansion fiables


Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon



Introduction de charge accrue


Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique du corps de la cheville (quasiment pas de dégagement)



Faible charge de travail de montage


Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés



Ne nécessite pas de rondelle additionnelle évitant ainsi toute corrosion par contact



Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

"
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes de fixation multiple pour application non structurale dans le béton et la maçonnerie

Indication
  • Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

  • Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas livrées avec vis pré-montée

  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes de fixation multiple pour application non structurale dans le béton et la maçonnerie

Article ni repris, ni échangé.