Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 1 Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 2 Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 3 Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fzLYdF_91Cw

Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 1
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 2
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 3
Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué

Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de pierres et dans le béton cellulaire. Egalement pour l'installation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué
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
  • Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué galvanisé

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Faible couple d'insertion de la vis d'ancrage - légère expansion de l'ancrage, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville

  • 2 profondeurs d'insertion (hnom = 50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; tuile pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

  • Expansion dans quatre directions : capacité de charge élevée

  • Transfert de force amélioré : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • Cheville pour cadre universelle (béton, tuiles pleines et briques creuses, béton cellulaire)

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et facilitée

  • La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et évite toute corrosion par contact

  • Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux ; fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
Indication

Bon à savoir :


Dans les briques et les matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)


Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.


La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190


Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure


Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)