Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F 10, acier zingué
Cheville pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête hexagonale et rondelle imperdable en acier zingué
- Classe de résistance au feu: F30
- Matière de la vis: Acier
- Finition de la vis: Galvanisé
- Forme de tête: Tête hexagonale
- Homologation: ETA-08/0190
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée pour plus de 100 matériaux de construction selon l’ATE 08/0190
- Cette version SHARK® UR a été testée pour 45 briques différentes, le béton et le béton cellulaire armé
- Disponible à partir de 2022 en ancrages ∅ 8 avec 105 matériaux de construction testés
- Grâce à la géométrie ingénieuse des ancrages, les "dents" se répartissent dans quatre directions et s'enclenchent parfaitement dans le matériau de base
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
- Corps de la cheville en polyamide de haute qualité
- Installation sur place
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Ailettes antirotation
- Capacité de charge élevée grâce à la répartition dans quatre directions
- Transmission de puissance améliorée grâce au transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- Cet ancrage ayant fait l'objet d'un agrément technique européen peut être utilisé comme fixation dans un système non structurel redondant pour les constructions non porteuses (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être utilisés dans les substrats suivants : béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs en béton léger, briques de béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs de réglage dans des matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température de la cheville : ≥ 0 °C
- L'utilisation d'une vis en acier zingué par électrolyse peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des zones humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Produit d'étanchéité à élasticité permanente tel que réf. 0892 075 350 Protection antigravillon et protection de dessous de caisse 500 ml
- Adapté pour le montage de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports, profils, étagères, etc.
- Fixations avec une capacité de charge résistante au feu requise
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
- Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!