Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR Acier zingué
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 1
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 2
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 3
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 4
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 5
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR Acier zingué - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre SHARK® UR Acier zingué

Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête fraisée en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190 !

  • Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses

  • Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support

  • Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Permet une mise sous charge immédiate : pas de temps d'attente

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transmission de charge améliorée grâce au transfert de charge continu et uniforme sur toute la surface d'expansion

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transmission de charge améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
Homologation
  • SHARK-UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application
  • SHARK-UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Article ni repris, ni échangé.