Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-UR F 10 SymCon® avec vis à tête hexagonale, acier zingué
Approuvé pour les charges élevées dans le béton (point de fixation individuel), le béton cellulaire et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pratiquement aucun mouvement de la goupille d'ancrage
- Faible couple de serrage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Caractéristiques de post-expansion fiables
Grâce à la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique de la vis pour cheville (quasiment aucun dégagement)
Faible charge de travail lors du montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact
Plusieurs profondeurs d'insertion
- Béton : 3 profondeurs d'insertion (40, 50 et 70 mm)
- Maçonnerie : 2 profondeurs d'insertion (50 et 70 mm)
Agrément technique européen ATE-11/0309
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable











Agrément technique européen ATE-11/0309
Article ni repris, ni échangé.Système universel pour ancrage non porteur avec agrément
P. ex. façades, plafonds ou sous-structures de toit (en bois ou en acier), canalisations, goulottes de câblage, poutres en bois, lattes en bois, supports, armoires murales, étagères, etc.
Bases d'ancrage
- Béton standard
- Béton cellulaire
- Garnissage
- Dalles alvéolées en béton précontraint
- Maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires perforées, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs de béton léger, parpaings)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!