Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour béton cellulaire W-PA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour béton cellulaire W-PA

Goujon pour charges lourdes avec filetage interne (type I) pour béton cellulaire. Avec approbation du produit de construction. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum

  • Insertion d'ancrage rapide, coûts d'installation minimisés

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • La fixation par verrouillage de forme présente peu de contraintes d'expansion et ne nécessite pas d'outillage complexe et coûteux.


Montage possible avec et sans outils


Mise en œuvre mécanique possible grâce à l'outil spécial à emmanchement SDS ; marteau-perforateur en mode percussion seule (min. 3 kg).

Homologation
  • Agrément technique général Z-21.1-1983 pour : zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de compression (béton cellulaire non fissuré) ; habillage de plafond léger et plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et pour les ancrages structurellement comparables (voir agrément technique pour la charge maximum)

  • Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)
Indication

Les chevilles ne peuvent être fixées que dans des murs de maçonnerie non plâtrés et sans revêtement

  • Agrément technique général Z-21.1-1983 pour : zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de compression (béton cellulaire non fissuré) ; habillage de plafond léger et plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et pour les ancrages structurellement comparables (voir agrément technique pour la charge maximum)

  • Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)
Article ni repris, ni échangé.