Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XXL
Pour une utilisation sur structure en briques alvéolées (grandes chambres et âme pleine) conjointement avec la vis AMO Combi
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
Assemblage fiable et simple
Le trou est percé à travers le cadre et le point d'ancrage de la brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.
Capacité portante immédiate - pas d'attente après l'insertion
Gamme d'applications vaste et flexible
Brique alvéolée avec grandes chambres :
Vis AMO Combi avec W-UR 10 XXL : Toujours ancrés dans au moins deux âmes
L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée.
Ancrage amovible
- Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO® Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
- Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l'aide d'une perceuse rotative (sans mécanisme d'impact)
- Lorsque le W-UR 10 XXL est utilisé, la vis n'est pas plus longue que la vis d'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de la vis d'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réglage dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réglage dans les éléments de maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport d'essai n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011
L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.
Pour la fixation de fenêtres sur structure en briques alvéolées (grandes chambres et âme pleine) conjointement avec la vis AMO Combi
Guide pour la conception et la pose de portes extérieures et fenêtres, édition 2010
Réf. 5955 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!