Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique pour ossature et cadre WUL8
Pour le montage de fenêtres dans tous les matériaux pleins ; tête de petit diamètre pour profilés avec feuillure inférieure étroite. Vis à tête cylindrique bombée, empreinte TX20
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
- Le petit diamètre de la tête est idéal pour les profilés à feuillure inférieure étroite
- Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et économique
- Montage en retrait sans contrainte
- L'empreinte de la tête de vis TX20 permet un serrage à la machine
- Cône imperdable en zinc moulé sous pression
- Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans les profilés creux
- Petit diamètre de perçage, rapide et économique dans le béton
- Fixation métallique pour charges légères
- Également adapté aux supports d'ancrage plein, comme le béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle
- Cheville : Tôle d'acier, revêtement Al/Zn
- Vis : Acier zingué blanc
- Cône : Zinc moulé sous pression
Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :
Cette norme s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m², dont un côté a une longueur minimum de 200 cm, comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (par ex. vitrage). Cette norme ne s'applique pas aux murs en brique de verre. Pour cette application, nous recommandons l'utilisation de fixations ayant une homologation technique.
Pour la fixation de châssis de porte et fenêtre, en bois, en PVC et en aluminium
Convient particulièrement aux surfaces pleines
Profilés en PVC et en aluminium avec feuillure inférieure étroite jusqu'à 13 mm de largeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!