Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métallique pour fixation de porte et fenêtre WUL8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour fixation de porte et fenêtre WUL8

Pour le montage de fenêtres dans tous les matériaux pleins ; tête de petit diamètre pour profilés avec feuillure inférieure étroite. Vis à tête cylindrique bombée, empreinte TX20

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pour le montage de fenêtres dans tous les matériaux pleins ; tête de petit diamètre pour profilés avec feuillure inférieure étroite. Vis à tête cylindrique bombée, empreinte TX20

  • Le petit diamètre de la tête est idéal pour les profilés avec une feuillure inférieure étroite

  • Montage traversant rapide et économique

  • Montage en retrait sans contrainte

  • L'empreinte TX20 permet un serrage à la machine

  • Cône imperdable en zinc moulé sous pression

  • Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans les profilés creux

  • Petit diamètre pour un perçage rapide dans le béton

  • Cheville pour cadre en métal pour charges légères

  • Egalement adapté aux supports tels que le béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle

  • Manchon : Tôle acier, revêtement Al/Zn

  • Vis : Acier zingué

  • Cône : Zinc moulé sous pression
Indication

Consignes de mise en œuvre / Association d'assurance qualité RAL :


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.



Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :


Cette norme s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m², dont un côté a une longueur minimum de 200 cm, comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (par ex. vitrage). Cette norme ne s'applique pas aux murs en brique de verre. Pour cette application, nous recommandons l'utilisation de fixations ayant une homologation technique.