- Surface de la tête adaptée pour être enduite de plâtre
- Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rosace d'isolation sur le clou pour isolant
Résistance au feu (support d'ancrage : Béton ≥ B35) : F120 : Pour fixation de panneaux de laine de bois multicouches (100 mm)
- Pour la fixation de matériaux isolants durs et souples, par ex. laine de verre, polystyrène, panneaux en sandwich, liège sur béton, maçonnerie en tuiles pleines, béton léger, maçonnerie en briques creuses
- Montage traversant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!