Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD
Pour le montage de panneaux d'isolation dans le béton
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
- Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120.
- Résistance au feu testée
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rosace d'isolation sur la cheville pour panneaux isolants.
- Fixation rapide et sûre grâce à une construction en deux parties
- Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage
- La surface de la tête peut être enduite
Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.
Dotée d'un avis technique allemand, la cheville peut être utilisée dans une configuration multi-fixations, afin de fixer des panneaux isolants sur du béton standard fissuré ou non fissuré ayant une résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!