Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Cheville pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Cheville pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour isolation SHARK® ISO

Pour la fixation de pièces de fixation légères dans des panneaux de matériaux isolants WDVS résistants à la compression. Idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Pour la fixation de pièces de fixation légères dans des panneaux de matériaux isolants WDVS résistants à la compression. Idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois

  • Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants

  • Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant

  • Permet d'éviter l'installation fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères

  • Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire

  • Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)

  • Pour utilisation avec visseuse sans fil

  • Montage préalable

  • Fixation par verrouillage de forme

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D

  • Plage de températures applicable : -20°C à +100°C
Domaine d'application