Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour isolation W-ID SLIM
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 1
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 2
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 3
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 4
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 5
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 6
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 7
Cheville pour isolation W-ID SLIM - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour isolation W-ID SLIM

Une solution simple et intelligente pour la fixation de charges légères sur des systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • La géométrie de filetage spéciale permet de visser très facilement dans l'isolant

  • Pour un traitement optimal, l'élément de fixation doit avoir un trou débouchant de min. 8 mm et max. 12 mm

  • Grâce à la pointe autoperceuse, la cheville pénètre facilement à travers le plâtre et la couche d'étanchéité

  • Aucun changement d'outil requis pour l'installation

  • Pas besoin de pré-percer dans la maçonnerie ou les ETICS

  • Aucune pénétration de maçonnerie, donc aucun pont thermique n'est créé

  • Montage traversant
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.