Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour isolation W-ID
Cheville pour isolation W-ID - 1
Cheville pour isolation W-ID - 2
Cheville pour isolation W-ID - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour isolation W-ID

Pour la fixation de charges légères dans des matériaux isolants résistants à la pression (par ex. façade avec ETICS)

  • Couleur: Blanc
  • Diamètre de passage support (dBau): 5 mm
  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Désignation du type: W-ID

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Profondeur de pose (hs) Couleur Diamètre de passage support (dBau) Quantité Cdt
Prix/Cdt
090350050
50 mm 50 mm Blanc 5 mm
100 pcs
090350095
95 mm 95 mm Blanc 5 mm
25 pcs
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
  • Aucune installation en retrait complexe nécessaire pour les raccords légers

  • Fixation rapide et économique

  • Pas de pont thermique

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PE de haute qualité)

  • Possibilité de montage manuel ou avec visseuse

  • Montage préalable

  • Fixation par verrouillage de forme

  • Avec W-ID 95, le diamètre de vis peut être réduit à 4-5 avec une cheville Nylon de taille 8

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D