Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD - 1
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD - 2
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD - 3
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD - 4
Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métal pour panneaux isolants W-MDD

Pour le montage de panneaux isolants dans le béton, en acier inoxydable. Résistance au feu testée

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Pour le montage de panneaux isolants dans le béton, en acier inoxydable. Résistance au feu testée

  • Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120.

  • Résistance au feu testée

  • Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rosace d'isolation sur la cheville pour isolation.

  • Fixation rapide et sûre grâce à une construction en deux parties

  • Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage

  • Surface de la tête d'ancrage adaptée pour être enduite de plâtre
Indication

Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.